フロアユニスタンド(A3タイプ)

フロアユニスタンド(A3タイプ) - ユニットフロアユニスタンド(A3タイプ) - ユニットフロアユニスタンド(A3タイプ) - ユニットフロアユニスタンド(A3タイプ) - ユニットフロアユニスタンド(A3タイプ) - ユニットフロアユニスタンド(A3タイプ) - ユニット
(1件のレビュー)
取付方式スタンド式材質ポリプロピレン(軟質ビニール)質量(kg)1.5サイズ(mm)W347×D35×H682(使用時サイズW347×D470×H604)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87532122867-211G114-8170片面ポケット
7,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
87532138867-211Y114-8171片面ポケット
7,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
87532147867-212G114-8173両面ポケット
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
87532156867-212Y114-8172両面ポケット
8,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
87532165867-21G114-8183ポケットなし
6,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
87532174867-21Y114-8185ポケットなし
6,500
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フロアユニスタンドA3
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87532147
2021-07-20
用途: 屋内での案内
その他業種

簡単に持ち運びが出来て中身を変えられるという2点でこちらの商品を選びました。目的に合った良い商品でした。
紙を差し込む部分が軟質の透明ファイルを強力両面テープで貼りましたという作りが見えていて残念でした。この値段ならもう少し手が込んだ作りでも良かったのになと感じました。(元がそんななので経年劣化により透明ファイル部が裂けたりした時の復元は容易そうですが…)
これからの「用途に合った活躍」に出資した金額だと思って使い込むつもりでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする