曜日別特売

コーンサイントップⅡ(A3横)

コーンサイントップⅡ(A3横) - ユニットコーンサイントップⅡ(A3横) - ユニットコーンサイントップⅡ(A3横) - ユニット
(3件のレビュー)

よく目立つA3サイズ

取付方式カラーコーン取付付属品ネジ2本質量(kg)0.8サイズA3横内容量1個
注意
※コーン、ウェイト別売りです。
※必ずウェイトをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87532533874-601高密度ポリエチレン114-8188本体のみ488×464×88
2,930
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87532542874-602高密度ポリエチレン ポケット材質:塩ビ114-8189片面488×464×88 ポケットサイズ:322×430
4,130
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87532558874-603高密度ポリエチレン ポケット材質:塩ビ114-8190両面488×464×88
5,330
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: お客様駐車場表示しています
建設業・工事業

1点だけです。
余ほど重しをしないと強風だとコーンごと倒れます。
当たり前ですけどね

対象商品 : 87532558
2024-01-04
用途: 入り口、スロープに使用
サービス業

今までは、コーンにステッカーを張って、注意喚起していましたが、見落としが多く、この商品に変えてからは、良く目立つので、ほとんど見落としが無くなり、一安心です。

対象商品 : 87532558
2020-08-31
用途: 利用者への周知事項の掲示
医療・福祉・介護関連業

利用者への注意やお願いを掲示しています。中身を入れ変えられるので、イベントなどでも使いたいと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする