ユニット
アルミ白無地板
文字内容
無地
材質
アルミ(普通山・平リブ2本)
色
白
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87533163
894-53
Φ600
123-9065
1.5
¥
11,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
87533172
894-54
600角
123-7562
1.7
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
87533188
894-55
120×400
124-0663
0.93
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
87533197
894-56
350×600
123-7544
1.3
¥
11,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87533206
894-57
600×350
123-7574
1.3
¥
11,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください