ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。
動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。
1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。
動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。
ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。
付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
ポート数8ポート接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ防止、【壁掛け用穴】あり付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります材質【筐体】プラスチック色【筐体】ホワイト質量(g)約275外形寸法(mm)約200.0×65.0×30.0(本体のみ)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.4対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.7W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約19.5フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)439000内容量1台