曜日別特売
モノタロウ

シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付

シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 - モノタロウシリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 - モノタロウシリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 - モノタロウシリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 - モノタロウシリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 - モノタロウシリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 - モノタロウシリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 - モノタロウシリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 - モノタロウ
(2件のレビュー)

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。

用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01広範囲精度(μm)12隣接精度5アンビル9個付繰返し精密度(μm)3内容量1セット
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。
※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。
※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小表示(mm)
測定範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12084793--6~10
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12084809-0.0110~18
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12084809
2021-11-22
用途: 旋盤作業時
製造業

個人的には微妙な商品。
φ10を計るのに結構ギリギリなので計りずらい。
アンビルが樹脂板にタップを立てたものに取り付けてあるので
交換の際の取り付け、取り外しがとても面倒。
多分なくさないように固定できる仕様と思われるが10ミリ用のアンビルなどはつけ外しがとてもやりずらい。
樹脂なのですぐに斜めに入ってしまうためすぐに舐めるし・・・
寸法精度的にはまあこんなものかなと。

2が参考にしています
対象商品 : 12084809
2021-03-16
用途: NC旋盤量産加工時の寸法チェック
有限会社吉田工業

値段相応かと。アンヴィルの交換用スパナ形状が平板の為、使い辛いです。頻繁に交換しないのであればこれで我慢。しょっちゅう交換するなら円筒形状のスパナ付属品を選びましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする