曜日別特売

カラープラスチック注射筒

カラープラスチック注射筒 - ケニス
(28件のレビュー)

カラーピストンのプラスチック注射筒です。 注射筒の先は中央より下から出ている横口タイプです。

滅菌滅菌方法電子線滅菌筒先ルアースリップ仕様針なし材質ポリプロピレン先端外径(Φmm)4内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87535333-100.2
90
取扱い終了
87535342-201
110
取扱い終了
87535358-301
190
取扱い終了
87535367-501
250
取扱い終了
87535376-100.2
90
取扱い終了
87535385-201
110
取扱い終了
87535394-301
190
取扱い終了
87535403-501
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 薬液の計量
株式会社ART CRAFT

使い心地は結構良く問題はありませんが、シンナーにちょっと触れた為に目盛りが無くなってしまいました。当方の使い方が悪いのですが、注意が必要でした。

2025-04-03
用途: 液体の注入
スーパーヘアー 切りっTサービス業

今回は小さな隙間に差し込み油脂注入するのに使用。
大きめのサイズなので一撃に差し込めます。

2025-05-28
用途: 仕事用に使用
建設業・工事業

壁の角などの細かな作業用に購入しました。問題なく使用出来ます。

2024-07-23
用途: 陶芸の施釉
建設業・工事業

大きな皿や鉢に少ない釉薬でもこれに入れて刷毛で轆轤を廻しながらヌルとうまく出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 87535333
2023-09-20
用途: 工場の通常業務にて

オイルの量を計測したく購入しました。まだ使用していませんがオイルで使用するので使い捨てか数回になるだろうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 87535367
2023-12-06
用途: 薬液の他の容器への移し替えに使用
製造業

他の容器への移し替えで使用、容器の口が小さいため注射器での注入を選択。また薬液の種類が違うためカラーによる選択をしています。

1が参考にしています
対象商品 : 87535333
2023-05-27
用途: 車メンテナンス工具の整頓

グリス注入で使用しました。
前々から手に塗ってグリスを塗っていたのですが
注射筒を使用すると狙ったところにグリスを塗れるのでとても重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 87535403
2023-06-23
用途: フォークオイルの液面調整

フォークオイルレベルに付属していたシリンジの動きが固くなって使いにくくなったので、その代用として
購入しました。ホース径ピッタリで問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする