ケニス
小型薬品保管庫(整理箱付)
少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)
515×380×880
内寸(mm)
445×345×760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87535787
G-170TCA(薬品整理箱付)
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください