曜日別特売

鉱物ハンマー

鉱物ハンマー - ケニス

石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。

種類片手口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業質量(g)約950刃長(mm)190内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87537108エスチングピック E3-22P
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする