曜日別特売

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)
粘着剤アクリル系粘着剤
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
形状
大きさ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121981SSP-3301TY1箱(90枚×10冊)ウルトライエロー74×69長方形-ノート
3,000
取扱い終了
代替品有
76121997SSP-33TY1パック(90枚)ウルトライエロー74×69長方形-ノート
350
取扱い終了
76121972SSP-13YK1パック(40枚×3冊)オレンジ、ライム、ローズ74×25短冊形中(短冊形)ふせん
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76121981SSP-3301TY65823319SSP-3301TYNSSP-3301TY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823319【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム3M(スリーエム)1箱(90枚×10冊)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76121997
2019-05-14
用途: 現場担当者への電話等の問合せ伝達に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなか強力な粘着力で貼っていても何日も剥がれないので連絡メモの用途として活躍してもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする