草よけシート ナチュラル Plus

草よけシート ナチュラル Plus - 日本マタイ草よけシート ナチュラル Plus - 日本マタイ草よけシート ナチュラル Plus - 日本マタイ草よけシート ナチュラル Plus - 日本マタイ草よけシート ナチュラル Plus - 日本マタイ草よけシート ナチュラル Plus - 日本マタイ
(2件のレビュー)

ポリエステル不織布タイプ、耐候年数約5年の防草シートです。従来のポリプロピレン製の不織布タイプに比べて強度・耐候性が大幅にアップしました。クロスタイプのように切り口のほつれがなく、表面の水たまりもできにくいです。周りの景観にもマッチするモスグリーン色でクロスタイプにみられるラインもありません。表面の毛羽立ちも少なく見た目を維持できます。空気や水を透し、土壌が蒸れず、土を傷めません。

用途空き地やお庭、墓地等の雑草抑制に。雑草の繁茂、飛来種子の成長を防止します。モスグリーン材質ポリエステル不織布厚さ(mm)約0.5仕様(耐候年数目安)約5年使用目的雑草の繁茂・飛来種子の成長を防止、雑草抑制質量(g/m2)約145内容量1本
注意
※透水性については、時間を掛けて浸透するので急な雨などの場合は多少表面に水たまりができます。時間経過とともに浸透してゆきます。耐候年数は目安であり、保証値ではありません(使用環境によって変動します。)施工の際は押え具でしっかり固定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
耐候年数(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87539436KUSAYOKE-Na-Plus1-10110-
オープン
4,195
4,615(税込)
4日以内出荷
87539445KUSAYOKE-Na-Plus1-50150約5
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87539436
2021-03-28
用途: 自宅周囲の防草シートとして使用
不動産業

10年程度の耐久性を期待して選択。
切って使っても解れず使いやすい。

対象商品 : 87539436
2020-09-02
用途: 草除け
個人のお客様

庭の雑草防止。固定も兼ねて上に砂利を撒いた。紫外線が届きにくいので耐用年数が伸びるのに期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする