曜日別特売

強力防草クロスシートPRO

強力防草クロスシートPRO - 日本マタイ強力防草クロスシートPRO - 日本マタイ強力防草クロスシートPRO - 日本マタイ強力防草クロスシートPRO - 日本マタイ強力防草クロスシートPRO - 日本マタイ強力防草クロスシートPRO - 日本マタイ
(1件のレビュー)

高密度ポリプロピレンクロスタイプ(耐候年数約10年)の防草シートです。UV耐候剤配合で耐久性があり、抜群の引張強度を発揮します。99.9%の遮光率で植物の光合成を抑制。特殊コーティングにより高密度タイプでも排水機能はしっかりしています。

用途空き地やお庭、非農耕地、法面や工事現場などの防草に。太陽光パネル下の防草などに。病害虫の発生抑制・防砂、防埃・地温安定、湿気抑制・泥はね、ぬかるみ防止にブラック(ライン部ベージュ)材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.8仕様(耐候年数目安)約10年使用目的地温安定、泥はね・ぬかるみ防止、湿気抑制、病害虫の発生抑制、防埃、防砂、防草質量(g/m2)約230引張強度(N/5cm)縦方向MD約2470、横方向TD約2130内容量1本
注意
※排水性については、時間を掛けて排水するので急な雨などの場合は多少表面に水たまりができます。時間経過とともに排水してゆきます。耐候年数は目安であり、保証値ではありません(使用環境によって変動します。)施工の際は押え具でしっかり固定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
耐候年数(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87539454BOUSOU-PRO1-10110-
オープン
5,229
5,752(税込)
4日以内出荷
87539463BOUSOU-PRO1-50150約10
オープン
19,900
21,890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87539454
2020-05-29
用途: 庭の防草シートとして
サービス業

生地がしっかりしていて長持ちしそうです。縦の(横?)ラインが入っていたらカットするときの目印になるのでは?あと固定用のピンの問い合わせしたけどまだ連絡有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする