W効果 防虫網(毛羽と1mmメッシュ)

W効果 防虫網(毛羽と1mmメッシュ) - 日本マタイW効果 防虫網(毛羽と1mmメッシュ) - 日本マタイW効果 防虫網(毛羽と1mmメッシュ) - 日本マタイ

ポリエステルとビニロン糸使用の防虫網です。生地糸の毛羽立ちと1mmメッシュの「W効果」で虫の侵入を防ぎます。※ポリエチレン製の1mm目合防虫網との比較試験でも91.6%低減の防虫効果がありました。(山口県農林総合技術センター調べ)安心品質の日本製。

用途防虫・防鳥対策。防霜対策。防寒・防風対策にも。内容量1枚
注意
※ご使用の際はトンネル支柱併用、押え具(ペグ、杭、)等でしっかり固定してください。雨などで濡れると、乾く時に若干縮みますので(巾方向)、ゆるめに張って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87539472W-KOUKA1mm-1.8X4WH1.84ポリエステル、ビニロン約1
オープン
2,093
2,302(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする