日本マタイ
なんでも袋ファスナー付き 赤
便利なファスナー付きの出荷袋です。口しぼり用黒色ロープ仕様でファスナー付きだから、吊り下げ状態でも中味の取り出しができます。容量約8L(安全重量10kg未満)。耐熱温度約90℃。
用途
収穫物の保管や仕分けに。野菜の収穫。球根の保管にも。
仕様
口ひも黒ロープ・ファスナー付き
質量(kg)
約10未満(安全目安)
容量(L)
約8
耐熱温度(℃)
約90
材質(ファスナー)
樹脂製
内容量
1セット(3枚)
注意
※柔らかいネット繊維の為、鋭利なものは入れないでください。使用荷重は目安であり、静止荷重です。袋に物を入れる場合はゆっくり入れてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87539664
FASTENER-2645-R3P
0.26
0.45
赤
(袋・ロープ)ポリエチレン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください