3M(スリーエム)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ミーティングノート 3M スリーエム
大きく、たっぷり書き出せる
油性ペンで書いてもインクが裏面に透けないしっかりとした紙質・垂直面にもしっかり貼れる強粘着タイプ
用途
油性ペンで書いてもインクが裏面に透けないしっかりとした紙質・垂直面にもしっかり貼れる強粘着タイプ
仕様
強粘着タイプ
種別
ふせん
シリーズ
Post-it
内容量
1個(45枚×4パッド)
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88974524
6845-SSP
アソート
152×203
バイタルオレンジ/トロピカルピンク/ライトグリーン/ブルーパラダイス
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください