セフティメタルホルダーZ

セフティメタルホルダーZ - ムラテックKDSセフティメタルホルダーZ - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

脱着時に負担が大きい箇所にアルミパーツを採用し、強度が大幅アップ
ベルト着用のまま簡単装着

トラスコ品番114-1578質量(g)43取付可能ベルトサイズ(mm)厚さ5.5以内(幅50mmまで)、厚さ2.4以内(幅50~60mmまで)、20mm・28mm(ベルトクリップ幅)内容量1個
注意
※19mm巾以上のKDSコンベックス専用
※アダプタのみの販売はしておりません
※PXL(プロネクストライト)シリーズには取付けできません
※他社製品への取付け検証はおこなっておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87540443SH02
1,260
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 現場監督で使用
建設業・工事業

上からレバーを押し込むタイプは、しゃがんだ時にメタボ腹肉でレバーが押し込まれ勝手に外れてしまうが、これは斜め上に上げて解除するので脇腹の肉等による不意の落下がほとんどなく安心である。
難点はベルトから外す際のロックが非常に硬く、外すたびに指の爪が剥がれる。10回取り外して指の爪がなくなったので、ロックの掛かり部をヤスリで削ったら外しやすくなった(削りすぎ注意)。使用頻度は大工さんほどではないが、約1年でアルミ部が摩耗して勝手に外れるようになったので再度購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする