オートラインレーザー46RG

オートラインレーザー46RG - ムラテックKDSオートラインレーザー46RG - ムラテックKDSオートラインレーザー46RG - ムラテックKDS
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°でレーザー光点滅光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃内容量1台
注意
※ライン幅はあくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87540425ATL-46RGRSA114-1598
129,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
87540434ATL-46RG114-1596
110,000
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする