白幡商会
雪止金具 ニューフジ林式
材質
亜鉛・高耐食鋼板・銅
幅(mm)
取り付け部分のトタン:45
全長(mm)
300
仕上
亜鉛メッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87541432
H-5(A)
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください