曜日別特売
モノタロウ

網 防鳥用 20mm目

網 防鳥用 20mm目 - モノタロウ網 防鳥用 20mm目 - モノタロウ網 防鳥用 20mm目 - モノタロウ網 防鳥用 20mm目 - モノタロウ網 防鳥用 20mm目 - モノタロウ網 防鳥用 20mm目 - モノタロウ網 防鳥用 20mm目 - モノタロウ網 防鳥用 20mm目 - モノタロウ
(26件のレビュー)

鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。

用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。内容量1枚
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※地面とネットの間にすき間があると、鳥が入ることがあるのでご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87630506-3.69オレンジポリエチレン20
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53688383-910.8オレンジポリエチレン20
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53688399-1827オレンジポリエチレン20
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 鳥よけ
建設業・工事業

鳥よけに使用しております。効果はあります。安価でたすかります。

対象商品 : 53688383
2025-06-12
用途: ブルーベリーの鳥害対策
金融・保険業

ブルーベリーにかけるネットとして使いました。
程よく広がってくれ、軽いのでかかるのにストレスもなく、いい感じに仕上がりました。
経年劣化で破れたら再購入します。

対象商品 : 87630506
2025-09-13
用途: いちじくの木の鳥除け

網は軽く大きいので実用性がありますが、まさかの色落ちにびっくり。作業していて手と用具が真っ赤に、服の袖も赤くなりました。果実に直接触れさせていなくても、雨水に色が溶けて付着しないかと不安になります。色落ちしないように改善をしてほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善に役立てて参ります。

2025-05-27
用途: 果物の防鳥
農・林・水産業

網目45mmではムクドリ被害が防げなかった。
20があるとは最近気が付きました。
これで被害なさそう。製造続けてください。

対象商品 : 53688383
2025-05-06
用途: 防鳥に使用
不動産業

畑を単管で囲み本商品を被せて使用しています。カラスの侵入を防げるので安心してトマト栽培ができます。

2025-05-05
用途: カラスよけ
渋木農園農・林・水産業

カラスの被害に困っています。この網でほぼ完全に防ぐことが出来ました。

対象商品 : 53688399
2024-04-26
用途: 鳥除け

昨年も同じ物を購入しました。鳥除けとしてバッチリ機能しました。
鳥が来ないので、カメムシが大量発生して困りました。

対象商品 : 87630506
2023-09-20
用途: 落花生のカラス除け
建設業・工事業

落花生のカラス除けに購入しました。張りやすくとても使いやすいです。ネットを張ってから
カラス被害もないです。購入してよかったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする