曜日別特売
モノタロウ

ネット きゅうり用 240mm目

ネット きゅうり用 240mm目 - モノタロウネット きゅうり用 240mm目 - モノタロウネット きゅうり用 240mm目 - モノタロウネット きゅうり用 240mm目 - モノタロウネット きゅうり用 240mm目 - モノタロウネット きゅうり用 240mm目 - モノタロウネット きゅうり用 240mm目 - モノタロウネット きゅうり用 240mm目 - モノタロウ
(3件のレビュー)

白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。

用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。内容量1枚
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。
※53688584のみ張り糸が付属されます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87630637-1.836白/緑ポリエチレン240
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り112点です
53688584-1.86白/緑ポリエチレン240
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53688593-1.818白/緑ポリエチレン240
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53688609-1.850白/緑ポリエチレン240
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87630637
2020-12-25
用途: 自然薯栽培

伸びた蔓を這わせるため、U字支柱と共に使用しています。

対象商品 : 87630637
2020-03-05
用途: ツルネット
運輸・通信業

安く購入したですが、初心者使用で 説明書もなく、調べながらしました、簡易の説明書の添付 プリントしてほしかったです。

対象商品 : 87630637
2018-11-03
用途: エンドウ豆のネット
宮本清志漁具株式会社

問題なく使えています。支柱を太く長くしっかり組むことが大切ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする