定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 エコフルシャワー

定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 エコフルシャワー INAX(LIXIL)

湯はりに便利な定量止水タイプの浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。
シャワーヘッド内部の羽根車がシャワー穴を半分ふさぎながら高速回転するエコフルシャワー。
シャワーの圧力を増幅させるので、少ないお湯でも勢いのあるシャワー吐水が実現。節湯効果抜群です。

仕様定量止水タイプ 呼び径(mm)13 適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88045667 BF-7140TSD
107,000
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする