KIJIMA(キジマ)
コンバット5補修リモコン304-809用
リモコン追加や紛失時の補修用。本機との認証をユーザーが設定でき、同時に3個まで可能。
色
スクリーン:クリア、ステー:ブラック
寸法(縦×横)(mm)
510×430
材質(スクリーン)
ポリカーボネート
材質(ステー)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88281183
304-8091
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください