ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ

ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ - mizuno(ミズノ)ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ - mizuno(ミズノ)
(2件のレビュー)

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。

混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
耐水圧(mmH2O)
透湿度(g/m2)
胸廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03200558A2MG8A0125M1個ブルーM3000016000116
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
03200585A2MG8A0125L1個ブルーL3000016000120
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
03200628A2MG8A0125XL1個ブルーXL3000016000124
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
03200804A2MG8A0140M1個ピスタチオM3000016000116
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
03200865A2MG8A0140XL1個ピスタチオXL3000016000124
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
03201224A2MG8A0154XL1個オレンジXL3000016000124
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
03200445A2MG8A0114M1個ドレスネイビーM3000016000116
14,500
取扱い終了
返品不可
03200479A2MG8A0114L1個ドレスネイビーL3000016000120
14,500
取扱い終了
返品不可
03200515A2MG8A0114XL1個ドレスネイビーXL3000016000124
14,500
取扱い終了
返品不可
03200533A2MG8A0125S1個ブルーS3000016000112
オープン
取扱い終了
返品不可
03200664A2MG8A01252XL1個ブルー2XL3000016000128
オープン
取扱い終了
返品不可
03200698A2MG8A0125SB1個ブルーSB3000016000118
オープン
取扱い終了
返品不可
03200716A2MG8A0125MB1個ブルーMB3000016000124
オープン
取扱い終了
返品不可
03200759A2MG8A0125MBB1個ブルーMBB3000016000130
オープン
取扱い終了
返品不可
03200777A2MG8A0140S1個ピスタチオS3000016000112
オープン
取扱い終了
返品不可
03200838A2MG8A0140L1個ピスタチオL3000016000120
オープン
取扱い終了
03200883A2MG8A01402XL1個ピスタチオ2XL3000016000128
オープン
取扱い終了
返品不可
03200908A2MG8A0140SB1個ピスタチオSB3000016000118
オープン
取扱い終了
返品不可
03200926A2MG8A0140MB1個ピスタチオMB3000016000124
オープン
取扱い終了
返品不可
03200953A2MG8A0140MBB1個ピスタチオMBB3000016000130
オープン
取扱い終了
返品不可
03200978A2MG8A0145S1個イエローS3000016000112
14,500
取扱い終了
返品不可
03200996A2MG8A0145M1個イエローM3000016000116
14,500
取扱い終了
返品不可
03201023A2MG8A0145L1個イエローL3000016000120
14,500
取扱い終了
返品不可
03201057A2MG8A0145XL1個イエローXL3000016000124
14,500
取扱い終了
返品不可
03201075A2MG8A01452XL1個イエロー2XL3000016000128
14,500
取扱い終了
返品不可
03201109A2MG8A0145SB1個イエローSB3000016000118
14,500
取扱い終了
返品不可
03201127A2MG8A0145MB1個イエローMB3000016000124
14,500
取扱い終了
返品不可
03201154A2MG8A0145MBB1個イエローMBB3000016000130
14,500
取扱い終了
返品不可
03201179A2MG8A0154M1個オレンジM3000016000116
14,500
取扱い終了
返品不可
03201206A2MG8A0154L1個オレンジL3000016000120
14,500
取扱い終了
返品不可
03201258A2MG8A0162M1個レッドM3000016000116
オープン
取扱い終了
返品不可
03201294A2MG8A0162L1個レッドL3000016000120
オープン
取扱い終了
03201337A2MG8A0162XL1個レッドXL3000016000124
オープン
取扱い終了
返品不可
03201355A2MG8C0104S1個ベイパーシルバーS30000以上-108
14,500
取扱い終了
返品不可
03201389A2MG8C0104M1個ベイパーシルバーM3000016000112
14,500
取扱い終了
返品不可
03201416A2MG8C0104L1個ベイパーシルバーL3000016000116
14,500
取扱い終了
返品不可
03201434A2MG8C0124S1個N.ターコイズS3000016000108
オープン
取扱い終了
返品不可
03201468A2MG8C0124M1個N.ターコイズM3000016000112
オープン
取扱い終了
返品不可
03201504A2MG8C0124L1個N.ターコイズL3000016000116
オープン
取扱い終了
返品不可
03201556A2MG8C0124SB1個N.ターコイズSB3000016000114
オープン
取扱い終了
返品不可
03201574A2MG8C0124MB1個N.ターコイズMB3000016000120
オープン
取扱い終了
返品不可
03201608A2MG8C0137S1個ライムグリーンS3000016000108
14,500
取扱い終了
返品不可
03201626A2MG8C0137M1個ライムグリーンM3000016000112
14,500
取扱い終了
返品不可
03201644A2MG8C0137L1個ライムグリーンL3000016000116
14,500
取扱い終了
返品不可
03201678A2MG8C0165S1個パラダイスピンクS30000以上-108
オープン
取扱い終了
返品不可
03201696A2MG8C0165M1個パラダイスピンクM30000以上-112
オープン
取扱い終了
返品不可
03201714A2MG8C0165L1個パラダイスピンクL3000016000116
オープン
取扱い終了
返品不可
03201757A2MG8C0165SB1個パラダイスピンクSB3000016000114
オープン
取扱い終了
返品不可
03201784A2MG8C0165MB1個パラダイスピンクMB3000016000120
オープン
取扱い終了
返品不可
03201809A2MG8C0167S1個クローバーS3000016000108
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03201224A2MG8A0154XL03200865A2MG8A0140XLA2MG8A0154XL ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ mizuno(ミズノ) 03200865ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツmizuno(ミズノ)1個
18,000
税込19,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03200804
2022-05-04
用途: 農作業時の合羽
農・林・水産業

合羽としての機能は問題ないと思いますが、サイズは適応身長から考えると1サイズ大きめを選んでもよいと思います。

対象商品 : 03200804
2018-05-17
用途: 雨天作業
サービス業

いつものことですが、162cm、65kgの体にはパンツ長さOK.
上着、苦しい。そこで168cm嫁、Lを購入。上下取り換えっこします。
雨具の下(股下)はもう少し短くてもいいのでは?

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする