曜日別特売

ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587

ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

様々な打抜フランジに使用できます。オイルの残ったフランジ面でも接着良好です。低臭気硬化。低揮発性。優れた耐油性。スチール、アルミ上で腐食なし。一液性。低毒性。

用途プラントでのメンテナンス作業、または小、中、大規模OEMでの作業。●高温(260℃)での接着剤として-シリコーンラバーを含むほとんどの被着材に接着します。●ガスケット補修、通常の金属ガスケットの性能向上、特に通常このような高温(260℃)では使用不可能な場合。●自動車ロッカーカバーやオイルパンの通常高温では使用不可能な部分のプレカットガスケットの代替品でフォームインプレイスタイプのガスケット/シール剤として。●自動車のインテイク・マニフォールド仕様耐油性・耐水性:○種類シリコーン使用温度範囲(℃)-59~260液色粘度チキソ性ペースト硬化方式1液湿気硬化(脱オキシム)危険等級伸長率(%)≧400表面硬化(分)45~60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※キャブレターやその他の燃料混合システム部分など常に炭化水素系燃料に接触する部分に使用しないで下さい。著しく膨張し機能を充分に果たせなくなります。
※酢酸、塩化水素酸、硝酸、硫酸の高濃度溶液のシール剤に使用しないで下さい。
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。又、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88547804587301本(70mL)70mL
3,550
2,898
3,188(税込)
当日出荷
12799984587301箱(12本×70mL)840mL
42,600
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする