乾燥モルタル

乾燥モルタル - 陽光物産
(1件のレビュー)

セメント・砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。

仕様加える水の量:3.1~3.2L/袋容積練上り:11.4L/袋標準使用量88袋/m3強度30(N/mm)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)内容量1袋(20kg)
注意
※本製品は普通ポルトランドセメントを主要結合材とした業務用既調合モルタルで、作業性の改善やドライアウト防止の為に適量の混和材(剤も含む)を混和しています。
※水と反応して硬化しますので運搬、保管時は破袋と湿気を避け早めに使い切って下さい。
※本製品は粉塵がたち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。
※取扱に際しては保護具(防塵マスク、ゴム手袋等)をご着用下さい。
※皮膚に付着した時は直ちに大量の水で洗い流して下さい。
※眼に入った時、吸引した時、飲み込んだ時は直ちに洗浄等の応急処置を施して速やかに専門医の診察を受けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88547603
1,600
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88547603
2022-05-11
用途: 亀裂補修や雑草対策
農・林・水産業

少し多めの水に含ませて粘土のように形状を固定すれば水平にしやりやすいし何よりカンタン。安いし最高、さすが事業者に優しいモノタロウ!と思っていました。忘れていたのか特別運賃になる前だったので絶対リピしようと思ったらあっという間に加算されており・・です。料金表示は最後に出るので慌ててポチっとしないようにして下さいね。モノは固くて良いです、乾燥すると白くなるので見た目を気にする方には(用途によりますが)駐車場用とか褐色などの別物をオススメします。白いので塗装するのもありかな、と思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする