曜日別特売

NBモルタル

NBモルタル - 陽光物産
(4件のレビュー)

ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。
流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に
充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。
所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。
(無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。
セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。)
強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。

用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量77袋/m3圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日)危険物の類別非危険物内容量1袋(25kg)
注意
※本製品はセメントを結合材とした業務用既調合モルタルです。粉塵が立ち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。
※取扱いに際しては保護具(ゴム手袋、防塵マスク、保護眼鏡など)を着用して下さい。
※誤って皮膚に付着した時は直ちに洗浄して下さい。
※洗浄しても皮膚に異常を感じた時や、眼に入ったり、吸引したり、飲み込んだりした時は、洗浄などの応急処置を施した上で専門医の診断を受けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88547698G115
3,700
2,498
2,748(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88547698
2024-10-30
用途: 柱脚
株式会社一鋼建建設業・工事業

グラウトと水の混ざりが早くスムーズに施工が出来ました。
また利用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88547698
2024-01-26
用途: 機械レール設置後のグラウト材として
MY企画建設業・工事業

あまりグラウトを使う事が無くうまく使用できるか不安でしたが水との混ざりも良く金物の下に流れもスムーズに想定通りの使用ができました

対象商品 : 88547698
2020-06-03
用途: 既存土間コンと鉄骨柱脚ベースの隙間に後から充填
米屋建設株式会社建設業・工事業

混ざり具合もよく、小さな隙間にも気持ちよく入り込みました。

対象商品 : 88547698
2018-08-06
用途: 外構工事
建設業・工事業

初めて購入した感想です。材料到着予定日等分かれば、作業工程の段取りの予定がスムーズに組むことができると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする