ディスクグラインダ(コード脱着式モデル)

ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ(コード脱着式モデル) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ(コード脱着式モデル) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ(コード脱着式モデル) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ(コード脱着式モデル) - 京セラインダストリアルツールズ
(4件のレビュー)

鉄研磨(バリ取り・面取り・開先・ビート処理・さび落とし)、鋼管の切断・コンクリート、瓦の切断

電圧(V)100内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88565313G-112 コードなし-12000---1.5-100
13,900
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
88565322G-112H コードあり-----1.5脱着式2.5100
16,900
取扱い終了
代替品有
88565338G-112H コードなし-----1.5-100
14,900
取扱い終了
代替品有
88565304G-112 コードあり-12000---1.52.5100
15,900
取扱い終了
88565347G-114 コードあり-----1.5脱着式2.5100
17,900
取扱い終了
返品不可
88565356G-114 コードなし-----1.5-100
15,900
取扱い終了
88565365G-1062 コードあり8.112000271117881.62.5100
14,900
取扱い終了
88565374G-1062 コードなし8.112000271117881.6-100
12,900
取扱い終了
88565383G-1064 コードあり8.812000271117881.62.5100
16,900
取扱い終了
88565392G-1064 コードなし8.812000271117881.6-100
14,900
取扱い終了
88565408G-1262 コードあり8.19500271117941.82.5125
22,300
取扱い終了
88565417G-1262 コードなし8.19500271117941.8-125
20,300
取扱い終了
88565426G-1264 コードあり8.89500271117941.82.5125
24,300
取扱い終了
88565435G-1264 コードなし8.89500271117941.8-125
22,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディスクグラインダーシリーズ(2018年版)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88565322G-112H コードあり60861003RG112H コードありG-112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88565338G-112H コードなし60861019RG112H コードなしG-112H コードなし ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861019ディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88565322
2020-07-23
用途: 磨き用
大一ゴム工業所

細くもちやすいが、少し重いです、これがなければALL OKです!

対象商品 : 88565347
2020-02-03
用途: 板金開先加工、板金バリとり
製造業

数回使用しましたが回転音?も心地よく握り径も52mmと握りやすく作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 88565347
2018-06-18
用途: 鋼材のバリ取り、溶接面の磨き
農・林・水産業

格納時のコード脱着、持ちやすさとバランス良い、10mコードを付けると延長コードがいらなくて便利です。

対象商品 : 88565374
2019-11-27
用途: 溶接作業時

コードが取り外せて取り回しが良かったのですが、10数回の使用で内部の羽みたいな物が破損し音がおかしくなり煙が出ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする