コクヨ
キャンパス スライドバインダー(スリムタイプ)
引くだけで横に開くスライド式とじ具採用。
用途
書類のサイズ別整理に。
セット内容
中紙5枚、ラミネート見出し用紙5枚、クリヤーポケット1枚
タイプ
タテ型
背幅(mm)
20
最大収納枚数(枚)
65
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88585534
ル-P133NB
A5-S
青
¥
870
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
88585543
ル-P133NP
A5-S
ピンク
¥
870
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
88585552
ル-P133NT
A5-S
透明
¥
870
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
88585568
ル-P173NB
A4-S
青
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88585577
ル-P173NP
A4-S
ピンク
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88585586
ル-P173NT
A4-S
透明
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください