曜日別特売

ボックスラベル<NEOS>

ボックスラベル<NEOS> - コクヨボックスラベル<NEOS> - コクヨボックスラベル<NEOS> - コクヨボックスラベル<NEOS> - コクヨ

ファイルボックスNEOSにぴったりの専用ラベル。
ミシン目入りで1片ずつ切り離せ、はくり紙の一部をはがせるスリット入りなので、仮止めをしてキレイに貼れます。
無償のラベル編集・印刷ソフト〈合わせ名人4〉で、
かんたんにラベル編集・印刷ができます。

用途ファイルボックスの内容物整理に。片数30片シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙厚(mm)
種別
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88585613L-BNE85-10M総厚132g/m2・0.15mmグレーファイルボックス用160×863面
1,520
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
88585622L-BNE85-10W総厚132g/m2・0.14mmファイルボックス用160×863面
1,760
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
88585638L-BNES85-5M総厚132g/m2・0.15mmグレーファイルボックス(スタンドタイプ)用77×866面
1,010
759
835(税込)
翌日出荷
88585647L-BNES85-5W総厚132g/m2・0.14mmファイルボックス(スタンドタイプ)用77×866面
1,010
799
879(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする