強力ステープラー<ラッチキス240>

強力ステープラー<ラッチキス240> - コクヨ強力ステープラー<ラッチキス240> - コクヨ強力ステープラー<ラッチキス240> - コクヨ

軽い力でしっかりとじられる強力ステープラー!
最大約240枚とじ。多枚数の書類もラクラク。約21mmの厚さまで綴じられるハイパワータイプ。
手にフィットするラウンド形状と指を置けるくぼみで、手にひら全体で押し込み、軽とじをサポート。
針交換が簡単なワンタッチスライドオープン方式。黄色のレバーを押すとゲージが前に飛び出します。

用途大量の資料のまとめに。使用針23/13号、23/17号、23/20号、23/24号綴じ枚数(23/13号針)PPC用紙:約50~100枚程度、(23/17号針)PPC用紙:約100~150枚程度、(23/20号針)PPC用紙:約150~195枚程度、(23/24号針)PPC用紙:約195~240枚程度仕様100pcs.装填式(卓上大型)材質(本体)鋼板、(ハンドルカバー)R-ABS、(ベースキャップ)PC、(レバー・ゲージ)POM最大綴じ奥行(mm)70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×392×267針装てん方法ワンタッチスライドオープン式繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※とじ枚数表示は、コクヨ製のPPC用紙(64g/m2)および針を使用時の数値です。用紙や環境、ご使用の針により若干少なくなることがありますのでご注意ください。
※とじ枚数が増えると、針が変形してとじられなくなることがあります。
※最大枚数でのご使用時は、厚さ約21mmを目安にしてください。
※針は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88585656SL-M220
32,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

強力ステープラー<ラッチキス240> 商品紹介 | コクヨ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする