WAKI(和気産業)
NRゴムシート長巻
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥
9,998
~
税込
¥
10,998
~
(200)
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途
防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
内容量
1巻
注意
※天然ゴムは紫外線に当たると劣化が早まりますので、屋内でご使用下さい。
※寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※火には近づけないでください。
※商品により、多少白っぽくなるものもございますが、何ら商品には影響はありません。
※当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
幅(mm)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88563064
‐
1
天然ゴム系
300
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
88563073
‐
3
天然ゴム系
100
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
88563082
‐
3
天然ゴム系
300
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
88563098
‐
5
天然ゴム系
100
5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
88563107
‐
5
天然ゴム系
100
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
88563116
‐
0.5
天然ゴム系
300
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
88563125
‐
0.5
天然ゴム系
100
20
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
69410525
-
1
-
100
20
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88563055
‐
1
天然ゴム系
100
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長