NRゴムシート

NRゴムシート - WAKI(和気産業)NRゴムシート - WAKI(和気産業)NRゴムシート - WAKI(和気産業)NRゴムシート - WAKI(和気産業)NRゴムシート - WAKI(和気産業)NRゴムシート - WAKI(和気産業)NRゴムシート - WAKI(和気産業)NRゴムシート - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。

用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※天然ゴムは紫外線に当たると劣化が早まりますので、屋内でご使用下さい。
※寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※火には近づけないでください。
※商品により、多少白っぽくなるものもございますが、何ら商品には影響はありません。
※当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
885631341天然ゴム(NR)300
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
885631432天然ゴム(NR)300
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
885631523天然ゴム(NR)300
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
885631685天然ゴム(NR)300
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
885631771天然ゴム(NR)500
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
885631863天然ゴム(NR)500
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
885631955天然ゴム(NR)500
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
885632045天然ゴム(NR)1000
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
885632131天然ゴム系200
オープン
869
956(税込)
当日出荷
885632223天然ゴム系200
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
885632385天然ゴム系200
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88563204
2024-06-06
用途: マンホールのカバー

マンホールのパッキンが劣化してきたのか 水が溜まりやすくなりました
それを改善するのに何かないか探していたところ 丁度よい大きさのものがあったので買ってみました すごくいいかんじです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1069:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする