WAKI(和気産業)
EPDMスポンジゴム
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。
色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途
電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています
材質
EPDM
幅(mm)
30
長さ(mm)
300
内容量
1枚
注意
※材質の特性上サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※石油類、薬品等が触れる場所では、使用できません。
※電気絶縁には使用できません。
※特性上、劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88563274
NEPSG-31
5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
88563283
NEPSG-33
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長