WAKI(和気産業)
工作金網 平織
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途
フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88564586
‐
亜鉛メッキ鉄線
600
1000
3×3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
88564595
‐
亜鉛メッキ鉄線
600
1000
5×5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
88564604
‐
亜鉛メッキ鉄線
455
1000
7.5×7.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
88564613
‐
亜鉛メッキ鉄線
455
1000
5×5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
~
/
税込
¥
715
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300