曜日別特売

金網 ステンレス亀甲

金網 ステンレス亀甲 - WAKI(和気産業)金網 ステンレス亀甲 - WAKI(和気産業)金網 ステンレス亀甲 - WAKI(和気産業)金網 ステンレス亀甲 - WAKI(和気産業)金網 ステンレス亀甲 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。
ステンレス製なのでサビにくい。

用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20網目16mm内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88564622ステンレス91015000
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88564622
2023-07-01
用途: 鳥小屋に使用
津々良農園農・林・水産業

品物は良いと思います、早い発送手配。梱包に満足しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする