曜日別特売

金網 カラー亀甲

金網 カラー亀甲 - WAKI(和気産業)金網 カラー亀甲 - WAKI(和気産業)金網 カラー亀甲 - WAKI(和気産業)金網 カラー亀甲 - WAKI(和気産業)金網 カラー亀甲 - WAKI(和気産業)金網 カラー亀甲 - WAKI(和気産業)金網 カラー亀甲 - WAKI(和気産業)金網 カラー亀甲 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。
塩ビコーテングされているのでサビにくいです。

用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。内容量1巻
全13種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
番手
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88564638グリーン9103000026×26#20
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
88564647ブラック9103000010×10#20
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
88564656グリーン4553000016×16#20
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
88564665グリーン9103000016×16#20
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
88564674グリーン9103000013×13#20
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
88564683グリーン9103000010×10#20
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
88564692グリーン9103000040×40#16
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
88564708グリーン9103000026×26#18
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
88564717グリーン9103000016×16#18
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
88564726グリーン9103000010×10#23
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
88564735グリーン3002500010×10#23
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
88564744ホワイト3002500010×10#23
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
88564753ホワイト1502500010×10#23
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88564665
2020-11-23
用途: 鳥インフルエンザ対策で小動物の侵入防止に使用。
有限会社棚橋ファーム農・林・水産業

品質面では問題ないですが、寄りや折れ曲がりの状態で巻いてあったので伸ばす手間が少しいりました。

2が参考にしています
対象商品 : 88564726
2019-07-30
用途: ジャガイモなど保存野菜のねずみからの防御
農・林・水産業

まだ完成していませんが、針金の太さが細くて心配です。
太さはこの培ぐらいはないとネズミに食いちぎられそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
274:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする