曜日別特売

金網 亜鉛引亀甲

金網 亜鉛引亀甲 - WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲 - WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲 - WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲 - WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲 - WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲 - WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲 - WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲 - WAKI(和気産業)

網目を四角形の形に編まれた金網です。

用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
885647879103000016×16
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
885647969103000013×13
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
885648059103000010×10
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする