デジグリップ

デジグリップ - FUKUTOKU(福徳産業)デジグリップ - FUKUTOKU(福徳産業)デジグリップ - FUKUTOKU(福徳産業)デジグリップ - FUKUTOKU(福徳産業)デジグリップ - FUKUTOKU(福徳産業)デジグリップ - FUKUTOKU(福徳産業)デジグリップ - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

フィット感に優れたおしゃれな手袋。滑りにくい独自のすべり止め加工。

厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88565006#774Pフリー217.59.519ナイロン すべり止め:塩化ビニールビットピンク35420151
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
88565015#774Gフリー217.59.519ナイロン すべり止め:塩化ビニールネオングリーン35420151
320
319
351(税込)
3日以内出荷
88565024#774Bフリー217.59.519ナイロン すべり止め:塩化ビニールサイバーブルー35420151
320
319
351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88565006
2021-09-18
用途: 自転車に乗るときに
その他業種

ピンクを購入しましたがブラックの糸も入っているので大人でもかわいくなりすぎずいい感じです!

対象商品 : 88565006
2021-05-27
用途: 自転車に乗る時に
その他業種

自転車に乗る時に使っています。
手は大きい方の成人女性ですがサイズはちょうどよかったです。
1年弱使用していますが丈夫で手のひら側の滑り止めもまだしっかりしています。
今回タイヤを購入する際に一緒に再購入しようと思います♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする