曜日別特売

ジャングリップ

ジャングリップ - FUKUTOKU(福徳産業)ジャングリップ - FUKUTOKU(福徳産業)ジャングリップ - FUKUTOKU(福徳産業)ジャングリップ - FUKUTOKU(福徳産業)ジャングリップ - FUKUTOKU(福徳産業)ジャングリップ - FUKUTOKU(福徳産業)ジャングリップ - FUKUTOKU(福徳産業)ジャングリップ - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

のびのびフィット!強力すべり止めでグリップMAX!!

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例88565033#923フリー217.59.519ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールジラフ33396151
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
※着用例88565042#923フリー217.5-19ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールゼブラ---1
320
319
351(税込)
3日以内出荷
88565058#923フリー217.59.519ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニールファイヤー32384151
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88565042
2019-08-22
用途: 紙をめくったり数えたり

以前は違うものを使っていましたがこれを使うようになってからこれ一択です。
使用感、耐久性ともに文句なし。
黄色は汚れが目立つので黒かピンク、青系の色が欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする