曜日別特売

コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ

コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ - サンコー(電子機器)

コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIに変化する小型BOXです。最新の大型TVには旧タイプのコネクタである「コンポジット」接続が出来ないものが増えております。そんな時にこのHDMI変換アダプタが有れば、面倒な設定をする必要無く接続するだけで簡単に映像を映し出すことが出来ます。旧タイプのゲーム機やビデオデッキなどHDMI出力が無い機種が多数あります。そのような旧機種を最新の大画面TVに映し出すことが可能となります。

付属品本体、ACアダプター(1500mm)、USBケーブル(160mm)、簡易日本語説明書質量(g)40コネクタ形状AVメス - HDMIメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54解像度1080p、720p保証期間6ケ月メス形状AV、HDMI、mini USBポート(電源ポート)変換タイプメス - メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88565155HDMRCA44
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする