曜日別特売

コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ

コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ - 大和バルブ

鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。

接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8856552310YT-CN1/2158049CAC902
9,990
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
7397179210YT-CN3/42010166.5CAC406
13,100
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
8856553210YT-CN12511571CAC902
20,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
8856554810YT-CN1 1/43213582CAC902
28,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
8856555710YT-CN1 1/24016098CAC902
34,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
8856556610YT-CN250195120CAC902
55,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする