照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。



自家用車で車中泊する際にマグネットが活躍。バイクの整備では先端が光るので狭い場所を照らすのに活躍です。クルマには常備ですので追加購入し、2個使用しています。
今までコード式を使っていましたが、やはりコードが邪魔だしプラグを挿すのも手間なので、電池式を追加しました。
ちょっとした作業ならこれで十分そうです。
ライト部分が回転したり曲がったりするので、使いやすいと思います。
値段が少し高いと感じるのでマイナス1しました。
今まではバッテリー式の物を使っていましたが、充電時間が面倒で乾電池式のものを探していました。
作りがしっかりしていて、多少落としても問題ないし、ボディが金属製なので溶接の火の粉がとんでも溶けなくて最高です。
電池残量が減るとスイッチの色が青から赤に変わるのもGood。
エネループも普通に使える♪
とにかく明るい 良い品です 耐久性はこれからなのですが質感も良し
可動部もとてもしっかりしていて明るさも十分でした。とても良い商品で満足しています。
農機具の修理時に暗くて見えにくい場所が多いのでスリムで長い作業灯を購入してみました。今まで使用していた作業灯と違って照明部が大きく、奥の方までしっかりと照らしてくれるので使い勝手は良いです。電池が単4なので使用できる時間が少ないかもしれませんが、コンパクトなので割り切って考えています。耐久性は今後検証します。
充電式と迷いましたが、災害で停電していても懐中電灯としても使えそうなので電池式にしました。
完全に折り畳めると尚いいかなと思いました。