曜日別特売

L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)

L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) - ヤマト・インダストリーL型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) - ヤマト・インダストリー
(1件のレビュー)

観音扉付きコンビテナー。3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能
お客様で台車に取付可能
ドライバー1本でらくらく取付
業界初樹脂製扉ヒンジ(動きがスムーズで静音性に優れています)

アイボリー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
質量(kg)
使用キャスター
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88585297KRC50-PI500800/730600/5401700/145744.54輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
スチール樹脂ゴム
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88585306KRC55-PI500850/780600/5401700/145745.54輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
スチール樹脂ゴム
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88585315KRC60-PI500850/780650/5901700/1457464輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
スチール樹脂ゴム
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88585324KRC65-PI500950/880800/7401700/1449544輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
スチール樹脂ゴム
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88585333KRC80-PI5001100/1030800/7401700/144956.54輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
スチール樹脂ゴム
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88585306
2021-01-13
用途: ゴミ置き場として、テナントビル非常階段通路に設置(ゴミ散乱防止、搬出用に使用)
株式会社高松商会不動産業

①従来小さい台車にゴミ袋を載せて、10m先の公道まで運んでいたが途中落とし、細かいゴミが散乱することがあった。また、②ゴミ袋が大量に出た際、通路を塞ぐことがあった。サイズバリエーションもあり最適なものを選べ①②の問題も解決して満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする