L型ロールコンビテナー21

L型ロールコンビテナー21 - ヤマト・インダストリー

環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー
簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
片手でロックハンドル解除。パレット板を降ろして確実ロック!ワンタッチ式で操作性UP!

アイボリータイプ樹脂面材、樹脂ジョイント積載荷重N(kgf)500内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88585342LRC21-R55400850/780600/5451700/145715038粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88585358LRC21-R65400950/880800/7451700/144915044粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする