曜日別特売

ラッチ付引き出しユニット REL2

ラッチ付引き出しユニット REL2 - 摂津金属工業ラッチ付引き出しユニット REL2 - 摂津金属工業

19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。
ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。
ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。
ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。
JISまたはEIA規格に準拠しています。

材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88601528REL2-150-380WGホワイトグレイ7.9JIS480×149×415.2
24,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88601537REL2-088-380WGホワイトグレイ5.7EIA480×88.1×415.2
26,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88601546REL2-133-380WGホワイトグレイ7.2EIA480×132.6×415.2
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88601555REL2-100-380N1ブラック6.5JIS480×99×415.2
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88601564REL2-150-380N1ブラック7.9JIS480×149×415.2
24,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
88601573REL2-100-380WGホワイトグレイ6.5JIS480×99×415.2
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88601582REL2-177-380WGホワイトグレイ8.6EIA480×177×415.2
28,300
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする