ユニットケース RJUシリーズ

ユニットケース RJUシリーズ - 摂津金属工業

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。

材質鋼板t1.0(本体/上板)、ステンレス鋼Φ6(ハンドル)アルミ押出形材(フロントパネル)、アルミ板t1.0(リヤパネル)、NRゴム(フィート)ブラック(フィート)、ホワイトグレイ(本体)シリーズRJU表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(本体/上板)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)、生地(片面ビニールコート)(リヤパネル)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)254内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法Wo(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88601503RJU-0425H-WG2EIA31.85.95482
11,450
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
88601512RJU-0525H-WG2.2JIS--480
11,450
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする