曜日別特売

タキイ花の肥料

タキイ花の肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)タキイ花の肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)タキイ花の肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)タキイ花の肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(2件のレビュー)

花の栽培に欠かせない3要素(窒素、リン酸、カリ)をバランスよく配合しました。
ゆっくり効いて追肥の手間を省く白い粒と、花を鮮やかに咲かせるアミノ酸をブレンドした黒い粒で構成しています。
パンジー、ビオラ、チューリップなど幅広く使用できます。

適合作物成分(チッソN-リン酸P-カリK)9-9-9肥料の種類指定配合肥料
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88590468-1袋(5kg)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
88590452-1袋(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88590452-01292278-- 花の肥料(ペットボトル型) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292278花の肥料(ペットボトル型)SUN & HOPE(サンアンドホープ)1袋(900g)
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-17
用途: 地区の水辺愛護会の花壇整備に使用する。
その他業種

粒状態で使いやすい。春の植栽に使用したいと思っている。

対象商品 : 88590468
2024-03-17
用途: 地区の水辺愛護会の花壇整備に使用する。
その他業種

春から秋までの間、公園の花壇の美化に努めている。
今年の春の植え付けの時期になり、肥料が必要になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする