曜日別特売
モノタロウ

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 - モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 - モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 - モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 - モノタロウ
(39件のレビュー)

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。

用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.3~200目量(kg)0.05表示形式デジタル付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)バックライトひょう量単位kg内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(2.4MB)
注意
※取引や証明に使用することができません。
※水平で滑らない安定した場所でご使用ください。
※計量する皿部分を持って持ち上げないでください。
※強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
※使用環境の温度や湿度が高い場所や粉塵などのホコリが多い場所で使用しないでください。
※長時間使用しない場合は本体から乾電池を取り外してください。
※kg単位の表示のみとなりますのでご了承ください。
※重さが流動する場合には適用していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10931114-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタルステンレス台はかり.
この動画は、37が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 荷物の計量
サービス業

梱包済みの段ボールの重さを計る為に購入しました。
いままでは家庭用の普通の体重計を使っていましたが、メモリが段ボールで見えづらく苦労していました。
こちらでセパレート型を見つけて即購入! とても重宝しています。

2024-11-22
用途: 肥料の計量等
農・林・水産業

量るものの増減に対してリアルタイムには反応しないので、細かい計量には向かないと思いますが、当方の使い方では問題ありません。表示も大きく見やすいです。

対象商品 : 10931114
2024-05-22
用途: 商品の計量に、使用
野口造園農・林・水産業

とても使いやすく軽量で重宝しています。もっと早く購入すればよかった。

対象商品 : 10931114
2023-06-29
用途: 送料計算

セパレートが至極便利。
モノタロウブランドに一定の信を置いているので、この金額はおすすめ。

1が参考にしています
2025-01-02
用途: はかり
テクノワン

納期が早くて助かりました。コンパクトで品質も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 10931114
2023-02-24
用途: 棚卸時の重量測定

持ち運びしやすく、200kgまで測定ができて、価格も安価なため大変満足しています。

2024-02-10
用途: 商品計量
その他業種

届いた時点でボタンの文字プリントが剥げていてTAREが全く見えません笑
100グラム単位の誤差は結構出るので細かいものを測るのは無理だなと思います。
安価だし、セパレートが便利なので許容します。

1が参考にしています
対象商品 : 10931114
2023-02-22
用途: 発送物の計量作業
卸売・小売業

安価ではあるが、セパレート型で使い勝手が良い。少し反応が鈍い時もあるが、コスパ的にはひじょうに良いものだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
オートオフ機能は無効にできますか。
回答:
オートオフ機能の設定解除は不可です。
1が参考にしています
2024-02-14
質問:
適合のACアダプターはございますか。
回答:
電池式の為、適合のACアダプターはございません。
1が参考にしています
2024-02-14
質問:
コードの長さを教えて下さい。
回答:
実寸約130cmです。
2024-02-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
3が参考にしています
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする