36Vコードレス植木バリカン

36Vコードレス植木バリカン - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス植木バリカン - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス植木バリカン - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス植木バリカン - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス植木バリカン - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス植木バリカン - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス植木バリカン - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス植木バリカン - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

充電時間(分)約25刈込み幅(mm)560電源タイプ充電式内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
ストローク数(min-1)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88605046CH3656DA(NN)36/182.5/51000~1500ブレードケース、電池カバー4.1(蓄電池装着時)
43,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
80403175CH3656DA 2XPZ36/182.5/51000~1500急速充電器、ブレードケース、予備電池、電池カバー4.1
93,500
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
80403184CH3656DA XPZ36/182.5/51000~1500急速充電器、ブレードケース、電池カバー4.1
68,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
88605037CH3656DA(2XP)36/182.5/51000~1500急速充電器(冷却機能付)、ブレードケース、予備電池、電池カバー4.1(蓄電池装着時)
93,500
取扱い終了
45071697CH3656DA (XP)---急速充電器(冷却機能付)・ブレードケース・予備電池・電池カバー4.1(蓄電池装着時)
68,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88605037CH3656DA(2XP)80403175CH3656DA 2XPZCH3656DA(2XP) 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 8040317536Vコードレス植木バリカンHiKOKI(旧:日立工機)1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45071697CH3656DA (XP)80403184CH3656DA XPZCH3656DA (XP) 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 8040318436Vコードレス植木バリカンHiKOKI(旧:日立工機)1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88605037
2020-05-05
用途: 土手の草刈り
山﨑エクスパートその他業種

他社の小型はあるのですが軽くはあるが時間が短いので今回日立の36Vを購入
長時間使用できてパワーもあるので満足ですが
1点だけ言えば少々重たい、もう少し軽くなるとありがたいところです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする