摂津金属工業
ブレーカーパネル BSP3
サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル
質量(kg)
0.6
色
ホワイトグレイ
外形寸法(mm)
482(W0)×43.7(1U)(H0)×65(D0)
規格
JIS(外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません)/EIA
定格
2P1E AC100V 15A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88601494
BSP3-041510-WG
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください