曜日別特売

19インチマウントアングル

19インチマウントアングル - サンワサプライ19インチマウントアングル - サンワサプライ19インチマウントアングル - サンワサプライ19インチマウントアングル - サンワサプライ

ED-CPシリーズ19インチマウントアングルです。19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、縦位置(左右各1箇所)にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。受注生産製品です。

用途ED-CPシリーズ用19インチマウントアングル。間口(mm)53.6高さ(mm)100材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)20内容量1セット(2個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89511354ED-CPAG60510
10,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
89511363ED-CPAG60L610
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする